Arandela/arandela plana avellanada azul cincada

Ref.: 0457700112
Ver todas las versiones

ARANDELA-WSH-CS-(A3K)-D12,5

Descripción

ARANDELA-WSH-CS-(A3K)-D12,5
Arandela/arandela plana avellanada azul cincada
Para aumentar la resistencia a la penetración de la cabeza para tornillos de cabeza avellanada con una cabeza de 90°
  • Acero macizo
  • Superficie de contacto plana y nivelada

Indicada, por ejemplo, para tornillos avellanados ASSY de ∅ 6, 8, 10 y 12 mm


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Diámetro del avellanador

23 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Diámetro exterior 2

24 mm
Más Información

Grosor de la arandela

8.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de panel de madera de construcción
Más Información

Adecuado para

Tornillo con cabeza avellanada D 12 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.850 g
Más Información

Diámetro interno

12.5 mm
Más Información

Altura

8.5 mm
Más Información