Arandela/arandela avellanada, profunda, cincado en azul

Ref.: 0457700008
Ver todas las versiones

ARANDELA-WSH-CS-(A3K)-8,5X28

Descripción

ARANDELA-WSH-CS-(A3K)-8,5X28
Arandela/arandela avellanada, profunda, cincado en azul
Para aumentar la resistencia a la penetración de la cabeza para tornillos de cabeza avellanada con una cabeza de 90°
  • Acero macizo
  • Superficie de contacto profunda en la madera

Indicada, por ejemplo, para tornillos avellanados ASSY de ∅ 6, 8, 10 y 12 mm


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Diámetro del avellanador

16 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro exterior 2

16 mm
Más Información

Grosor de la arandela

3 mm
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Altura de refuerzo máxima

0.8 mm
Más Información

Altura de refuerzo mínima

0.5 mm
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de panel de madera de construcción
Más Información

Adecuado para

Tornillo con cabeza avellanada D 8 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

28 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.949 g
Más Información

Diámetro interno

8.5 mm
Más Información

Altura

3.5 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Altura de refuerzo mínima/máxima

0,5-0,8 mm
Más Información
Scroll to top