Arandela/arandela avellanada, profunda, cincado en azul

Ref.: 0457700006
Ver todas las versiones

ARANDELA-WSH-CS-(A3K)-6,5X22

Descripción

ARANDELA-WSH-CS-(A3K)-6,5X22
Arandela/arandela avellanada, profunda, cincado en azul
Para aumentar la resistencia a la penetración de la cabeza para tornillos de cabeza avellanada con una cabeza de 90°
  • Acero macizo
  • Superficie de contacto profunda en la madera

Indicada, por ejemplo, para tornillos avellanados ASSY de ∅ 6, 8, 10 y 12 mm


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Diámetro del avellanador

13 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro exterior 2

13 mm
Más Información

Grosor de la arandela

2.5 mm
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Altura de refuerzo máxima

0.5 mm
Más Información

Altura de refuerzo mínima

0.3 mm
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de panel de madera de construcción
Más Información

Adecuado para

Tornillo con cabeza avellanada D 6 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.750 g
Más Información

Diámetro interno

6.5 mm
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Altura de refuerzo mínima/máxima

0,3-0,5 mm
Más Información
Scroll to top