Arandela/arandela avellanada, profunda, cincado en azul

Ref.: 0457700010
Ver todas las versiones

ARANDELA-WSH-CS-(A3K)-10,5X33

Descripción

ARANDELA-WSH-CS-(A3K)-10,5X33
Arandela/arandela avellanada, profunda, cincado en azul
Para aumentar la resistencia a la penetración de la cabeza para tornillos de cabeza avellanada con una cabeza de 90°
  • Acero macizo
  • Superficie de contacto profunda en la madera

Indicada, por ejemplo, para tornillos avellanados ASSY de ∅ 6, 8, 10 y 12 mm


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Diámetro del avellanador

19.5 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Diámetro exterior 2

19.5 mm
Más Información

Grosor de la arandela

3 mm
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Altura de refuerzo máxima

1.2 mm
Más Información

Altura de refuerzo mínima

0.9 mm
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de panel de madera de construcción
Más Información

Adecuado para

Tornillo con cabeza avellanada D 10 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

33 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.460 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

Altura

4.25 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Altura de refuerzo mínima/máxima

0,9-1,2 mm
Más Información
Scroll to top