Arandela de llenado WIT-SHB

Ref.: 0903488416
Ver todas las versiones

ARANDELA-(WIT-SHB)-(A2K)-D17

Descripción

ARANDELA-(WIT-SHB)-(A2K)-D17
Arandela de llenado WIT-SHB
Para el posterior relleno de huecos de anillo para tacos mecánicos y químicos

Para rellenar el hueco del anillo entre la pieza fijada y la varilla de anclaje, el anclaje para altas cargas W-FAZ o el tornillo para hormigón W-BS

Adecuado para mortero de inyección:

  • CONCRETESPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express
  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
  • ALLROUNDER WIT-VM 250
  • WIT-NORDIC
  • WIT-PE 500

Con el anclaje para altas cargas W-FAZ, la arandela de relleno WIT-SHB se instala también debajo de la arandela


Con los sistemas de inyección CONCRETESPECIALIST W-VIZ, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 y WIT-PE 1000, la arandela de llenado WIT-SHB puede sustituir la arandela original



Después de aplicar el par de montaje, se utiliza el reductor mezclador incluido para inyectar los morteros WIT-VIZ, WIT-VIZ express, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 o WIT-Express en el agujero transversal hasta que el mortero sobresalga.


La arandela de llenado WIT-SHB permite rellenar el hueco del anillo, lo que aumenta la carga transversal permitida en el borde del componente, ya que todos los anclajes de la placa de anclaje soportan la carga transversal, no solo los que están cerca del borde.


Para mitigar la carga transversal durante la actividad sísmica


Al seleccionar el anclaje, tenga en cuenta que la altura de montaje tfix aumenta hasta 6 mm.


01.3; 02.5; 23.1; 23.4

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Se puede utilizar para mortero de inyección

WIT-PE 1000;WIT-PE 500;WIT-UH 300;WIT-VM 100;WIT-VM 250
Más Información

Grosor de la arandela

5 mm
Más Información

Aprobación

ETA-04/0095;ETA-17/0127;ETA-19/0542
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

16 mm
Más Información

Diámetro exterior

34 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.200 g
Más Información

Diámetro interno

17 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!