Arandela para cárter

Ref.: 0464012244
Ver todas las versiones

ARANDELA ALUMINIO TOYOTA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARANDELA ALUMINIO TOYOTA
Arandela para cárter

Material

ALU
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Daihatsu;Toyota
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Daihatsu: 90044-30281-000, Toyota: 90430-12031/90080-43037
Más Información

Grosor

1.7 mm
Más Información

Diámetro exterior

21 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 g
Más Información

Diámetro interno

12 mm
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

12 x 21 x 1,7 mm
Más Información

Catálogo General

0464012244

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top