Arandela

Ref.: 494948 40
Ver todas las versiones

ARANDELA-ST-100HV-(TZN)-9X40X4

Descripción

ARANDELA-ST-100HV-(TZN)-9X40X4
Arandela
ISO 4759-3, acero 100 alta resistencia, galv. inmersión caliente

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

9 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.400 g
Más Información

Diámetro interno

9 mm
Más Información

ISO

4759
Más Información

Normas

ISO 4759
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

9 x 40 x 4 mm
Más Información

Catálogo General

49494840