Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
14 mm |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
50 mm |
Categoría de dureza |
10H |
Peso del producto (por artículo) |
54.504 g |
Diámetro interno |
14 mm |
ISO |
4759 |
Normas |
ISO 4759 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
14 x 50 x 4 mm |
Catálogo General |
494941450 |