Arandelas cuadradas

Ref.: 045390016
Ver todas las versiones

ARANDELA-SQUAR-(HDG)-60X60-17,5X60X5-M16

Descripción

ARANDELA-SQUAR-(HDG)-60X60-17,5X60X5-M16
Arandelas cuadradas
Según DIN 436

Para conectores de madera


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

DIN

436
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.849 g
Más Información

Diámetro interno

17.5 mm
Más Información

Normas

DIN 436
Más Información