Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
A |
Sin amianto |
Sí |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
29 mm |
Tamaño nominal |
24 x 29 mm |
DIN |
7603 |
Peso del producto (por artículo) |
3.000 g |
Diámetro interno |
24 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
400 °C |
Normas |
DIN 7603 |
Catálogo General |
0460024292 |
Ficha Técnica |
32406676.pdf |