Material |
1,4404 |
Compatible con RoHS |
Sí |
Condiciones de dureza Shore |
de acuerdo con la norma DIN ISO 7619 |
Dureza Shore A máxima |
80 |
Resistencia a temperatura mínima |
-15 °C |
Dureza Shore A |
75 |
Material de la junta |
Fluoroprene® XP 45 |
Campo de aplicación |
Para requisitos higiénicos |
Dureza Shore A mínima |
70 |
Se puede utilizar para el tornillo |
M12 |
Grosor |
1.5 mm |
Diámetro exterior |
25.5 mm |
Color de la junta |
Azul |
Peso del producto (por artículo) |
3.300 g |
Diámetro interno |
12.2 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
200 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-15 hasta 200 °C |
Junta de goma |
75 Fluoroprene® XP 45 Azul |
Resistencia térmica mínima/máxima/condiciones |
-15 hasta 200 °C / 0: no aplicable |
Dureza shore A mín./máx. |
70-80 |
Dureza Shore A/condiciones |
75 / de acuerdo con la norma DIN ISO 7619 |
Catálogo General |
5099783012 |