Material |
CU |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Citroën;Ford;Mazda;Peugeot;Renault |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Citroen: 031333, Ford: 1145962, Mazda: Y40110455, Peugeot: 0 |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
20.5 mm |
Código del sistema armonizado |
84841000900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.780 g |
Diámetro interno |
10.5 mm |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
10,5 x 20,5 x 2 mm |
Catálogo General |
0464102001 |
Ficha Técnica |
32406677.pdf |
Ficha Técnica |
32406678.pdf |
Ficha Técnica |
32406679.pdf |
Ficha Técnica |
32406680.pdf |
Ficha Técnica |
32406681.pdf |
Ficha Técnica |
32406682.pdf |
Ficha Técnica |
32406683.pdf |