Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7089 |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
8.400 mm |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
16 mm |
DIN |
125 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
1.407 g |
Diámetro interno |
8.4 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
8,4 x 16 x 1,6 mm |
Catálogo General |
04098 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |