Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7089 |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M14 |
Diámetro nominal |
15.000 mm |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro exterior |
28 mm |
DIN |
125 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
8.016 g |
Diámetro interno |
15 mm |
Normas |
DIN 125 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
15 x 28 x 2,5 mm |
Catálogo General |
040714 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |