Arandelas metálicas con junta de estanqueidad para sistemas hidráulicos y neumáticos Utilizables en cabezas de tornillo, rácores de unión, tapones, rácores orientables y tuercas ciegas. Aplicaciones hidráulicas (aceites minerales y agua) y neumáticas. Formadas por una arandela de acero zincado (AISI 1008-1010), exenta de cromo y junta interior de estanqueidad con pestaña autocentrante, en caucho sintético NBR 85 (+/-5) IRHD, de color azul. Temperatura de trabajo desde -30ºC hasta 110ºC. En caso de agujeros roscados, se recomienda que la distancia entre la rosca del tornillo y la junta no sea superior a 0,25 mm.
https://www.wurth.es/arandela-metal-goma-m16532695ARANDELA-METAL-GOMA-M16Arandelas metálicas con junta de estanqueidad para sistemas hidráulicos y neumáticos <br> Utilizables en cabezas de tornillo, rácores de unión, tapones, rácores orientables y tuercas ciegas. <br> Aplicaciones hidráulicas (aceites minerales y agua) y neumáticas. <br> Formadas por una arandela de acero zincado (AISI 1008-1010), exenta de cromo y junta interior de estanqueidad con pestaña autocentrante, en caucho sintético NBR 85 (+/-5) IRHD, de color azul. <br> Temperatura de trabajo desde -30ºC hasta 110ºC. <br> En caso de agujeros roscados, se recomienda que la distancia entre la rosca del tornillo y la junta no sea superior a 0,25 mm.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/81152.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/81152.jpg2024-02-16T20:25:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!