Estas arandelas galvanizadas sin cromo (VI) con revestimiento de zinc-níquel plata (ZNSH) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. Son la adición estética y funcional idónea para tornillos y tuercas con superficies de zinc-níquel plata (ZNSHL).
Resistencia a la corrosión:
Resumen de las ventajas de este producto:
Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
ZNSH |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7093-1 |
DIN de referencia |
9021 |
Diseño |
Con diámetro exterior grande |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6 mm |
Período de protección contra la corrosión |
600 h |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
18 mm |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Categoría de dureza |
20H |
Código del sistema armonizado |
731822000950 |
Peso del producto (por artículo) |
2.616 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
ISO |
7093-1 |
Normas |
ISO 7093-1 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5150060206 |