Arandela

Ref.: 5150051110
Ver todas las versiones

ARN-ISO7092-300HV-(A2K)-10

Descripción

ARN-ISO7092-300HV-(A2K)-10
Arandela
ISO 7092, acero 300, alta resistencia (A2K)

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

433
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Adecuado para

Preferible para tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

370 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

300 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.740 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

ISO

7092
Más Información

Normas

ISO 7092
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

10,5 x 18 x 1,6 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

300-370 HV
Más Información