Arandela

Ref.: 515005018
Ver todas las versiones

ARN-ISO7092-200HV-(A2K)-8

Descripción

ARN-ISO7092-200HV-(A2K)-8
Arandela
ISO 7092, acero, 200 HV, cincado

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

433
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Adecuado para

Preferible para tornillos cilíndricos
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.330 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

ISO

7092
Más Información

Normas

ISO 7092
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

8,4 x 15 x 1,6 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información