Arandela plana con bisel

Ref.: 51499930
Ver todas las versiones

ARANDELA-ISO7090-300HV-(A2K)-30

Descripción

ARANDELA-ISO7090-300HV-(A2K)-30
Arandela plana con bisel
ISO 7090, acero galvanizado, 300 HV, pasivado en azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M30
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

56 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

370 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

300 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.500 g
Más Información

Diámetro interno

31 mm
Más Información

ISO

7090
Más Información

Normas

ISO 7090
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

31 x 56 x 4 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

300-370 HV
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

51499930