Arandelas planas

Ref.: 515002204
Ver todas las versiones

ARN-ISO7089-PA6.6-NATURAL-4

Descripción

ARN-ISO7089-PA6.6-NATURAL-4
Arandelas planas
Gama estándar ISO 7089, poliamida 6.6, natural
Sustituye a la norma DIN 125

Clase de producto

A
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Superficie

Natural
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.045 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

4,3 x 9 x 0,8 mm
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información