Clase de producto |
A |
Material |
PA 6.6 |
Superficie |
Natural |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M2.5 |
Diámetro nominal |
2.5 mm |
Grosor |
0.5 mm |
Diámetro exterior |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.013 g |
Diámetro interno |
2.7 mm |
ISO |
7089 |
Normas |
ISO 7089 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
2,7 x 6 x 0,5 mm |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
Catálogo General |
5150022025 |