Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6 mm |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
12 mm |
Dureza Vickers, HV |
300 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.881 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
ISO |
7089 |
Normas |
ISO 7089 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
6,4 x 12 x 1,6 mm |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
Catálogo General |
5149986 |