Arandela plana sin bisel

Ref.: 51499818
Ver todas las versiones

ARANDELA-ISO7089-300HV-(A2K)-18

Descripción

ARANDELA-ISO7089-300HV-(A2K)-18
Arandela plana sin bisel
ISO 7089, acero galvanizado, 300 HV, pasivado en azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M18
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

34 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.070 g
Más Información

Diámetro interno

19 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

19 x 34 x 3 mm
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

51499818