Arandela plana sin bisel

Ref.: 51493
Ver todas las versiones

ARN-ISO7089-200HV-(A2K)-3

Descripción

ARN-ISO7089-200HV-(A2K)-3
Arandela plana sin bisel
ISO 7089, acero galvanizado 200HV, pasivado azul (A2K)

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

7 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.106 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

3,2 x 7 x 0,5 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

51493