Arandela plana sin bisel

Ref.: 514924
Ver todas las versiones

ARANDELA-ISO7089-200HV-(A2K)-24

Descripción

ARANDELA-ISO7089-200HV-(A2K)-24
Arandela plana sin bisel
ISO 7089, acero galvanizado 200HV, pasivado azul (A2K)

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Grosor

4.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

44 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.800 g
Más Información

Diámetro interno

25.0 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

25,0 x 44 x 4,0 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

514924