Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
ZNBH |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Función de bloqueo |
Retenedor de tornillos |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
12 mm |
Período de protección contra la corrosión |
720 h |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro exterior |
24 mm |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Dureza Vickers máxima, HV |
300 HV |
Dureza Vickers mínima, HV |
200 HV |
Código del sistema armonizado |
731822000980 |
Peso del producto (por artículo) |
5.700 g |
Diámetro interno |
13 mm |
ISO |
7089 |
Normas |
ISO 7089 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
13 x 24 x 2,5 mm |
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
200-300 HV |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
Catálogo General |
464160612 |