Arandela Grower

Ref.: 044110
Ver todas las versiones

ARN-DIN127-B-(MZN)-D10,2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN127-B-(MZN)-D10,2
Arandela Grower
DIN 127, acero revestimiento de cinc de aplicación mecánica

Se puede almacenar en el sistema ORSY


Apta solo para tornillos de clase de resistencia ≤ 5.8

Material

SPGST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

3.5 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.200 mm
Más Información

Adecuado para

Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8
Más Información

Grosor

2.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

18.1 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.549 g
Más Información

Diámetro interno

10.2 mm
Más Información

Altura

4.4 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información

Catálogo General

044110

Ficha Técnica

32406459.pdf
Scroll to top