Se puede almacenar en el sistema ORSY
Apta solo para tornillos de clase de resistencia ≤ 5.8
Material |
SPGST |
Superficie |
MZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
2.5 mm |
Formulario |
B |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.100 mm |
Adecuado para |
Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8 |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
11.8 mm |
DIN |
127 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.868 g |
Diámetro interno |
6.1 mm |
Altura |
3.2 mm |
Normas |
DIN 127 |
Catálogo General |
04416 |
Ficha Técnica |
32406459.pdf |