Arandela de bloqueo, curvada, forma A

Ref.: 04479020
Ver todas las versiones

AN-DIN128-A-A2-D20,2

Descripción

AN-DIN128-A-A2-D20,2
Arandela de bloqueo, curvada, forma A
DIN 128, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Abovedado
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

20.2 mm
Más Información

Grosor

3.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

33.6 mm
Más Información

DIN

128
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.200 g
Más Información

Diámetro interno

20.2 mm
Más Información

Altura

5.1 mm
Más Información

Normas

DIN 128
Más Información

Catálogo General

04479020
Scroll to top