Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M16 |
Grosor |
3.0 mm |
Diámetro exterior |
50 mm |
DIN |
9021 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
35.220 g |
Diámetro interno |
17 mm |
Normas |
DIN 9021 |
Catálogo General |
0416000116 |