Material |
1,4310 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Grosor |
0.9 mm |
Diámetro exterior |
16 mm |
DIN |
2093 |
Peso del producto (por artículo) |
0.980 g |
Diámetro interno |
8.2 mm |
Normas |
DIN 2093 |
Catálogo General |
51000169 |