Arandela con orificio redondo

Ref.: 045414
Ver todas las versiones

ARN-DIN440-R-13,5X44X4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- DIN 440

- Material: acero

- Superficie: cincada, pulida

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

R
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13.500 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

44 mm
Más Información

DIN

440
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.705 g
Más Información

Diámetro interno

13.5 mm
Más Información

Normas

DIN 440
Más Información

Catálogo General

045414

Ficha Técnica

32407633.pdf