Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Formulario |
R |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
11.000 mm |
Adecuado para |
Estructuras de madera |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
34 mm |
DIN |
440 |
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
14.680 g |
Diámetro interno |
11 mm |
Normas |
DIN 440 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0454115 |
Ficha Técnica |
32407633.pdf |
?catalog=wuerth&part=0454115 |