Arandela con orificio redondo

Ref.: 0459115
Ver todas las versiones

ARN-DIN440-R-(A2K)-11,0X34X3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- DIN 440

- Material: acero

- Superficie: cincada, pulida

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

R
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

11.000 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

34 mm
Más Información

DIN

440
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.590 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

Normas

DIN 440
Más Información

Catálogo General

0459115

Ficha Técnica

32407633.pdf