Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Diámetro nominal |
23.000 mm |
Adecuado para |
Estructuras de madera |
Grosor |
8 mm |
Diámetro exterior |
80 mm |
DIN |
1052 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
280.288 g |
Diámetro interno |
23 mm |
Normas |
DIN 1052 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
045123 |
Ficha Técnica |
32407633.pdf |
?catalog=wuerth&part=045123 |