Arandela para construcción en madera

Ref.: 045127
Ver todas las versiones

ARN-DIN1052-(A2K)-27X105X8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Según DIN 1052

- Cincadas

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Diámetro nominal

27.000 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

105 mm
Más Información

DIN

1052
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

482.460 g
Más Información

Diámetro interno

27 mm
Más Información

Normas

DIN 1052
Más Información

Catálogo General

045127

Ficha Técnica

32407633.pdf