Arandela dentada de encastre a presión de doble cara tipo C10

Ref.: 045104150
Ver todas las versiones

TN-MD-DIN1052-2LAD-(A4K)-D50/30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TN-MD-DIN1052-2LAD-(A4K)-D50/30
Arandela dentada de encastre a presión de doble cara tipo C10
Las arandelas dentadas de encastre a presión de doble cara (tipo C10) se utilizan para conexiones de madera a madera (madera blanda) en combinación con pernos o tornillos para madera para absorber las fuerzas cortantes. Los pernos o tornillos sujetos a carga absorben las fuerzas de sujeción y tensión en el eje del perno.
  • Conforme a DIN EN 912:2011-09
  • Material: Fundición maleable EN-GJMB-350-10 conforme a DIN EN 1562
  • Superficie: Galvanizado, A4K
  • Aplicación en las clases de utilización 1 y 2

Las arandelas dentadas de encastre a presión de doble cara, tipo C10, se fijan mediante tacos y tuercas. También se pueden emplear tornillos de madera ASSY. Las arandelas dentadas de encastre a presión, tipo C10, se pueden utilizar para conexiones de madera de corte de grano. Elementos de fijación adecuados: Pernos con arandelas y tornillos combinados ASSY 3.0 con arandelas, y ASSY 3.0 SK (<95 mm).



Montaje


1. Perfore un orificio para el perno y la tuerca en ambos componentes de madera. El diámetro interior para los pernos de la madera solo puede ser, como máximo, 1 mm más grande que el diámetro nominal del perno.


2. Coloque la arandela dentada de encastre a presión de doble cara en el componente de madera de construcción. Cuando se utiliza una arandela dentada de encastre a presión de doble cara, el pasador no debe tocar el perno. Se pueden incrustar para evitar la separación entre los componentes. No se permite introducir el conector golpeando directamente los dientes.


3. Introduzca la arandela dentada de encastre a presión apretando el perno con una llave dinamométrica o una herramienta de introducción hidráulica. También se pueden utilizar herramientas de inserción especiales.


4. Apriete los pernos en las secciones cónicas transversales de la madera.


Se utiliza para fabricar conexiones madera-madera (madera blanda) de doble cizallamiento, con carga de esfuerzo cortante, por ejemplo, juntas de medio solape, esquinas de bastidores, jabalcones, viguetas de acoplamiento y conexiones de madera de corte de grano.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


La carga transversal en las superficies comprimidas no debe ser superior a 2,5 N/mm2 en el caso de madera sólida ni a 3 N/mm2 en el caso de madera laminada. Como alternativa, también se pueden realizar conexiones de doble cizallamiento utilizando tornillos ASSY plus de rosca completa en combinación con tornillos de cabeza de arandela.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


BP 1.04.

Material

MCI
Más Información

Número de dientes por círculo y lado

8 Uds
Más Información

Superficie

A4K
Más Información

Diseño

En ambos lados
Más Información

Designación del material

EN-GJMB-350-10
Más Información

Diámetro del orificio

30.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

50 mm
Más Información

Grosor

3.0 mm
Más Información

Estándar EN

912
Más Información

Código del sistema armonizado

73259910900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.680 g
Más Información

Altura

27.0 mm
Más Información

Normas

EN 912
Más Información

Catálogo General

045104150

Ficha Técnica

32407632.pdf
Scroll to top