Arandela cuadrada

Ref.: 045314 404
Ver todas las versiones

ARN-DIN436-(A2K)-13,5X40X4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- DIN 436

- Material: acero

- Superficie: cincada

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor mínimo

3.4 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13.5 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

DIN

436
Más Información

Grosor máximo

4.6 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.375 g
Más Información

Diámetro interno

13.5 mm
Más Información

Normas

DIN 436
Más Información

Catálogo General

045314404

Ficha Técnica

32407633.pdf