Arandela, cuadrada

Ref.: 045318
Ver todas las versiones

ARN-DIN436-17,5X50X5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- DIN 436

- Material: acero

- Superficie: cincada

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor mínimo

4 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

17.5 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

DIN

436
Más Información

Grosor máximo

6 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.065 g
Más Información

Diámetro interno

17.5 mm
Más Información

Normas

DIN 436
Más Información

Catálogo General

045318

Ficha Técnica

32407633.pdf