Para conectores de madera
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Grosor mínimo |
3.4 mm |
Longitud |
40 mm |
Anchura |
40 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
13.5 mm |
Adecuado para |
Estructuras de madera |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
40 mm |
DIN |
436 |
Grosor máximo |
4.6 mm |
Dureza Vickers mínima, HV |
100 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
36.659 g |
Diámetro interno |
13.5 mm |
Normas |
DIN 436 |
Catálogo General |
045314 |
Ficha Técnica |
32407633.pdf |