Inclinación |
8 % |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
44 mm |
Anchura |
50 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M22 |
Diámetro nominal |
24 mm |
Adecuado para |
Soporte en U |
Grosor |
8 mm |
DIN |
434 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
64.550 g |
Diámetro interno |
24 mm |
Normas |
DIN 434 |
Catálogo General |
0450124 |