Arandela, cuadrada, en forma de cuña para secciones en U

Ref.: 0450122
Ver todas las versiones

ARN-CUA-P.VI/U-DIN434-(A2K)-D22MM

Descripción

ARANDELA CON RANURA SOPORTE U DIN434-ZN-D22MM

Inclinación

8 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

44 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Adecuado para

Soporte en U
Más Información

Grosor

7 mm
Más Información

DIN

434
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.979 g
Más Información

Diámetro interno

22 mm
Más Información

Normas

DIN 434
Más Información

Catálogo General

0450122