Arandela, cuadrada, en forma de cuña para secciones en U

Ref.: 0450118
Ver todas las versiones

ARN-CUA-P.VI/U-DIN434-(A2K)-D17,5MM

Descripción

ARANDELA CON RANURA SOPORTE U DIN434-ZN-D17,5MM

Inclinación

8 %
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

17.5 mm
Más Información

Adecuado para

Soporte en U
Más Información

Grosor

5.9 mm
Más Información

DIN

434
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.600 g
Más Información

Diámetro interno

17.5 mm
Más Información

Normas

DIN 434
Más Información

Catálogo General

0450118