Anillo sellador, cobre, forma A

Ref.: 046022 29
Ver todas las versiones

AN-DIN7603-CU-A-22X29X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AN-DIN7603-CU-A-22X29X1,5
Anillo sellador, cobre, forma A
  • Gracias a su resistencia a la corrosión, los anillos de cobre se pueden utilizar en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes). Mediante el calentamiento previo especial, la estructura de metal del anillo se ablanda de manera que, cuando está bajo presión, se adapta mejor a todas las áreas irregulares de las piezas a atornillar.

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sólido, junta plana
Más Información

Formulario

A
Más Información

Sin amianto

Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Mercedes: 007 603 022105
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior

22 x 1,5 mm
Más Información

Diámetro exterior

28.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

22 x 29 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Se puede utilizar para la rosca interior

33 x 2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.070 g
Más Información

Diámetro interno

22.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Catálogo General

04602229

Ficha Técnica

32406675.pdf

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top