Material |
CU |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Sin amianto, paquete plano |
Formulario |
C |
Sin amianto |
Sí |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Audi;Mercedes-Benz;Peugeot;Renault;Volkswagen |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Mercedes: 007 603 016303, Peugeot: 016402, Renault: 77002660 |
Grosor |
2 mm |
Se puede utilizar para la rosca exterior |
16 x 1,5 mm |
Diámetro exterior |
21.9 mm |
Tamaño nominal |
16 x 22 mm |
DIN |
7603 |
Código del sistema armonizado |
84841000900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.840 g |
Diámetro interno |
16.2 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
300 °C |
Normas |
DIN 7603 |
Catálogo General |
046201622 |
Ficha Técnica |
32406676.pdf |
Ficha Técnica |
32406682.pdf |