Arandela reforzada

Ref.: 049524
Ver todas las versiones

ARN-DIN6340-C35-D25,0

Descripción

ARANDELA CLMPDEV-DIN6340-D25,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Templado
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M24
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Adecuado para

Dispositivos de fijación
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

DIN

6340
Más Información

Dureza Vickers, HV

350 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.050 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Normas

DIN 6340
Más Información

Catálogo General

049524