Material |
PE |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6 mm |
Grosor |
0.5 mm |
Diámetro exterior |
12 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.042 g |
Diámetro interno |
5 mm |
Catálogo General |
494906 |