Arandela de sellado con junta EPDM resistente a la intemperie

Ref.: 020025
Ver todas las versiones

ARN-(A2K)-JUNTA-NEOPRENO-D25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-(A2K)-JUNTA-NEOPRENO-D25MM
Arandela de sellado con junta EPDM resistente a la intemperie
Arandelas de diferentes diámetros externos, de acero cincado con junta de EPDM, para tornillos de entre 6,3 y 6,5 mm de diámetro
  • Junta de EPDM vulcanizada
  • Junta de elastómero curadoLas arandelas de sellado de Würth incrementan la resistencia dinámica de las conexiones

Se puede almacenar en el sistema ORSY


46

Diámetro interno de la junta

5.1 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Adecuado para

Diámetros de tornillos de 6,3 y 6,5 mm
Más Información

Grosor de la junta

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Material del anillo sellador

EPDM
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.100 g
Más Información

Diámetro interno

7 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

020025

Ficha Técnica

32406460.pdf
Scroll to top