Arandela de sellado con junta EPDM resistente a la intemperie

Ref.: 020019
Ver todas las versiones

ARN-(A2K)-JUNTA-NEOPRENO-D19MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-(A2K)-JUNTA-NEOPRENO-D19MM
Arandela de sellado con junta EPDM resistente a la intemperie
Arandelas de diferentes diámetros externos, de acero cincado con junta de EPDM, para tornillos de entre 6,3 y 6,5 mm de diámetro
  • Junta de EPDM vulcanizada
  • Junta de elastómero curadoLas arandelas de sellado de Würth incrementan la resistencia dinámica de las conexiones

Se puede almacenar en el sistema ORSY


46

Diámetro interno de la junta

5.1 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Adecuado para

Diámetros de tornillos de 6,3 y 6,5 mm
Más Información

Grosor de la junta

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

19 mm
Más Información

Material del anillo sellador

EPDM
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.900 g
Más Información

Diámetro interno

7 mm
Más Información

Normas

CS
Más Información

Catálogo General

020019

Ficha Técnica

32406460.pdf
Scroll to top