Arandela/arandela plana avellanada azul cincada

Ref.: 0457700106
Ver todas las versiones

ARANDELA-AVELLANADA-CS-(A3K)-D6,5

Descripción

ARANDELA-AVELLANADA-CS-(A3K)-D6,5
Arandela/arandela plana avellanada azul cincada
Para aumentar la resistencia a la penetración de la cabeza para tornillos de cabeza avellanada con una cabeza de 90°
  • Acero macizo
  • Superficie de contacto plana y nivelada

Indicada, por ejemplo, para tornillos avellanados ASSY de ∅ 6, 8, 10 y 12 mm


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Diámetro del avellanador

14 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Diámetro exterior 2

15 mm
Más Información

Grosor de la arandela

4.5 mm
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructural;Construcción con madera;Construcción de panel de madera de construcción
Más Información

Adecuado para

Tornillo con cabeza avellanada D 6 mm
Más Información

Diámetro exterior

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.700 g
Más Información

Diámetro interno

6.5 mm
Más Información

Altura

4.5 mm
Más Información